• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 623690 - METRO APPLIQUE GRAPHITE GU10

  • Metro applique cylindrique graphite GU10 classe II IP65
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 623690
    • Référence Sonepar : 04937623690
    • EAN : 7021986236903
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Metro applique décorative de forme cylindrique extérieure graphite GU10 coupure de phase faisceau de 35° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65 IK07

•Les Atouts de l'article:

METRO est une applique extérieure ou intérieure qui dispose de 2 flux vers le haut et le bas . Son installation est facilitée par une plaque murale astucieuse avec 2 entrées/sorties de câble, le câblage peut donc être arrière ou latéral.

•Les Atouts de la gamme:

Intérieur et extérieur, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier