« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 624194 - BASSO NR LED 830 +DET
Basso 2000 hublot carré noir 1250lm 3000K Ra>80 avec détecteur
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 624194
Référence Sonepar : 04937624194
EAN : 7021986241945
Description
Basso hublot extérieur carré noir LED 14W 50000 heures 3000K 1250 lumens 89 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>100 000 heures faisceau 120° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C