« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 624876 - PIANO NR 2000 LED 830
Piano 2000 hublot noir 1500lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 624876
Référence Sonepar : 04937624876
EAN : 7021986248760
Description
Piano hublot rond extérieur noir LED 19W 3000K 1500 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe I IP65 850°C - 30s