« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 633569 - LARGO GRAPH 10W LED +TWILIGHT
Largo hublot carré graphite LED 10W 3000K Twilight non dimmable classe II IP65
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 633569
Référence Sonepar : 04937633569
EAN : 7021986335699
Description
Largo hublot carré extérieur graphite LED 10W 3000K 540 lumens avec détecteur crépusculaire Twilight non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 130° matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10