• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 633826 - EVJE HUBLOT GRAPHITE E27 + DETECTEUR

  • Evje hublot extérieur graphite 2xE27 avec détecteur classe I IP65
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 633826
    • Référence Sonepar : 04937633826
    • EAN : 7021986338263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Evje hublot rond pour montage mural ou plafond graphite 2xE27 avec détecteur HF IRC >80 SDCM 3 faisceau de 110° aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C

•Les Atouts de l'article:

EVJE est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. EVJE peut être monté au mur ou bien au plafond et dispose d'un détecteur. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Lumière directe et indirecte, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver