« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 641570 - PRIMO BLC 1100 LED 830
Primo 1100 hublot extérieur blanc 740lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 641570
Référence Sonepar : 04937641570
EAN : 7021986415704
Description
Primo hublot extérieur blanc LED 11,5W 3000K 840 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10 850°C - 30 s