« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 641572 - PRIMO BLC 1100 LED 840
Primo 1100 hublot extérieur blanc 780lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 641572
Référence Sonepar : 04937641572
EAN : 7021986415728
Description
Primo hublot extérieur blanc LED 11,5W 4000K 840 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10 850°C - 30 s