« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 641640 - UNO HUBLOT BL LED 830
Uno 1100 hublot avec casquette blanc LED 3000K classe II IP65
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 641640
Référence Sonepar : 04937641640
EAN : 7021986416404
Description
Uno hublot avec casquette blanc LED 11,5W 3000K 440 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC résistant aux UV 230V classe II IP65 IK10