• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 641706 - ARTES APPLIQUE LED NOIR 2700K UP/DOWN

  • Artes noir applique 340lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 641706
    • Référence Sonepar : 04937641706
    • EAN : 7021986417067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Artes applique décorative extérieure noir LED 2700K 340 lumens 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>60 000 heures aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10

•Les Atouts de l'article:

ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. Le style épuré et robuste d'ARTES est très tendance et son installation est facile grâce à sa plaque arrière dotée de bornes de raccordement rapide et de 2 entrées pour câbles. Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut et le bas. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Offre la possibilité d'ajuster individuellement l'angle ou la répartition du faisceau lumineux vers le haut ou le bas,

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver