« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 644573 - PRIMO NR 1100 LED 840 +DET.
Primo 1100 hublot extérieur noir détecteur 780lm 4000K Ra>80 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 644573
Référence Sonepar : 04937644573
EAN : 7021986445732
Description
Primo hublot extérieur noir LED 11,5W 4000K 840 lumens détecteur non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 120° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP65 IK10 850°C - 30 s