• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 653603 - ARLON ROUND APPLIQUE BLANC 3000K

  • Arlon Round applique blanc 1120lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 653603
    • Référence Sonepar : 04937653603
    • EAN : 7021986536034
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Arlon Round applique murale décorative blanc LED 1120 lumens 112lumens/W 3000K coupure de phase descendante alimentation intégrée 350mA IRC>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe II IP65 IK10

•Les Atouts de l'article:

ARLON ROUND luminaire mural au style épuré avec source légèrement inclinée, convient aux environnements intérieurs et extérieurs par exemple pour des chemins ou des couloirs

•Les Atouts de la gamme:

installation simple avec plaque arrière de montage, deux entrées de câble et un raccord rapide

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver