« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 8246087892 - HIGH5 S TOP 60 23W GRIS 830
High5 tête de mât diamètre 60mm gris Lentille I 2560lm 3000K Ra>70 non dimmable
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 8246087892
Référence Sonepar : 04937116799
EAN : 5703821167994
Description
High5 multi lentille S luminaire extérieur à monter en top Ø 60mm gris LED 23W 3000K 2560 lumens 111 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L80/B10> 80 000 heures matériau : aluminium et verre clair 230V classe II IP66 IK08