• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 8246087999 - PLACE LUM. EN TOP 60MM 28W 3000K GRIS

  • Place luminaire en top diamètre 60mm gris 2370lm 3000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 8246087999
    • Référence Sonepar : 04937116806
    • EAN : 5703821168069
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Place luminaire extérieur diamètre 60mm gris surface au vent 775 cm2 10 kgs 3000K 85 lumens/W non dimmable IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>50 000 heures matériau : aluminium et PC 230V classe II IP66 IK10 livré avec 6 mètres de câble

•Les Atouts de l'article:

PLACE est un luminaire extérieur contemporain. Les sources LED sont montées sur platine avec connecteur interne et pré-câblé avec un câble de raccordement de 5 mètres. PLACE est prêt au motagesur mât 60mm ou mât design. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire LED mural ou sur mât, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver