• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 8246094759 - LINEAL ANGLE BL 840 DALI 17W

  • Lineal Corner module d'angle encastré blanc 1970lm 4000K Ra>80 DALI
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 8246094759
    • Référence Sonepar : 04937117809
    • EAN : 5703821178099
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lineal Corner module d'angle 590x640mm blanc LED 17W 4000K 1970 lumens 116 lumens/W DALI IRC >80SDCM 3 UGR< 19/22 durée de vie : L80/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V classe I IP20

•Les Atouts de l'article:

LINEAL est une solution modulaire au design parfait pour une lumière continue dans les lignes d'éclairage. Confort et qualité d'éclairage, LINEAL convient à de nombreuses applications sous forme d'éclairage direct/indirect. Le module d'angle permet comme son nom l'indique de réaliser des angles à LINEAL.

•Les Atouts de la gamme:

Système modulaire suspendu avec diffusion de la lumière directe et indirecte

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver