• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 8246096032 - CIRCLED SOFT BORNE 16W GRIS 3000K

  • Circled Soft borne gris 740lm 3000K Ra 98 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 8246096032
    • Référence Sonepar : 04937118103
    • EAN : 5703821181037
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Circled Soft borne extérieure antivandale gris LED 16W 3000K 740 lumens 46 lumens/W non dimmable IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L80/B10>100 000 heures aluminium coulé sous pression et PC 230V classe II IP65 IK10

•Les Atouts de l'article:

Borne contemporaine antivandale IK10

•Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF 1,5 mètre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver