« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902606 - JUNISTAR SQUARE NR DALI
Junistar Lux Square downlight noir 590lm 3000K Ra 98 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902606
Référence Sonepar : 04937902606
EAN : 7021989026068
Description
Junistar Lux Square downlight intérieur carré noir LED 7W 3000K 590 lumens 74 lumens/W DALI IRC 98 UGR<22 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau 42° matériau : aluminium et verre classe II IP44