« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903316 - JUNISTAR SOFT NR 9W 830 DALI
Junistar Soft downlight noir 740lm 3000K Ra 98 DALI
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903316
Référence Sonepar : 04937903316
EAN : 7021989033165
Description
Junistar Soft downlight intérieur noir LED 9W 3000K 740 lumens 67 lumens/W DALI IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54