Description
Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 acier brossé LED 7W 3000K 680 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR<20 L90/B10> 50 000 heures faisceau 42° matériau : aluminium & verre 230V classe II IP65