• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 905214 - JUNISTAR ECO PACK 8 PIECES BLC 6W 3000K

  • Junistar Eco Isosafe pack de 8 downlights blc 550lm 3000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 905214
    • Référence Sonepar : 04937905214
    • EAN : 7021989052142
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Eco Isosafe downlight intérieur BBC RT2012 blanc LED 6W 3000K 550 lumens 79 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

•Les Atouts de la gamme:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver