• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 905216 - JUNISTAR ECO PACK 8 PIECES NOIR 2700K

  • Junistar Eco Isosafe pack de 8 downlights nr 490lm 2700K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 905216
    • Référence Sonepar : 04937905216
    • EAN : 7021989052166
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Eco Isosafe downlight intérieur BBC RT2012 noir LED 6W 2700K 490 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

•Les Atouts de la gamme:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver