• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 912141 - LEDSTAR SLIM SPOT BLANC 4,5W 24V 3000K

  • Ledstar Slim spot pour plans de travail blanc LED 4,5W 240lm 3000K Ra>90
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 912141
    • Référence Sonepar : 04937912141
    • EAN : 7021989121411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ledstar Slim spot encastré intérieur pour plans de travail ou niches blanc LED 4,5W 3000K 240 lumens 48 lumens/W IRC >90 SDCM 3 durée de vie : L80/20>50 000 heures faisceau de 105° matériau : aluminium et plastique classe III IP65

•Les Atouts de l'article:

Idéal pour plans de travail et niches intérieures, LEDSTAR SLIM est livré avec 3 mètres de câble pour un raccordement facile au boîtier d'alimentation.

•Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 3 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver