• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 820186 - LEDSTAR DRIVER CV 20W 24V BLANC

  • Ledstar CV blanc driver 20W 24V coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 820186
    • Référence Sonepar : 04937820186
    • EAN : 7021988201862
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ledstar CV alimentation 20W coupure de phase descendante DC 24V classe II IP20 en matière plastique blanc

•Les Atouts de l'article:

Alimentation DC blanc LED 20W coupure de pour LEDSTAR

•Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 3 mètres

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver