• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 914016 - CALLISTO WALL NOIR 4W LED 4000K

  • Callisto applique noir 120lm 4000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 914016
    • Référence Sonepar : 04937914016
    • EAN : 7021989140160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Callisto Wall applique pour éclairage de murs noir LED 3W 4000K 120 lumens 40 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65° aluminium et verre 230V classe II IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

Applique minimaliste noire aux couleurs chaudes 4000K

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED en saillie pour murs et plafonds

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver