• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 923017 - CALLISTO WALL GRAPHITE LED 2700K

  • Callisto applique graphite 100lm 2700K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 923017
    • Référence Sonepar : 04937923017
    • EAN : 7021989230175
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Callisto Wall pour éclairage de murs graphite LED 3W 2700K 100 lumens 33 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau 65° aluminium et verre 230V classe II IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

Applique minimaliste graphite aux couleurs chaudes 2700K

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED en saillie pour murs et plafonds

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver