• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 923123 - CALLISTO WALL SQUARE NOIR 2700K

  • Callisto Wall Square applique noir 130lm 2700K Ra>80 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 923123
    • Référence Sonepar : 04937923123
    • EAN : 7021989231233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Callisto Wall Square applique pour éclairage de murs et plafonds noir 3W 130 lumens 43 lumens/W 2700K IRC >80 coupure de phase SDCM 3 durée de vie L70/B50>50 000 heures matériau : aluminium et verre classe II IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

Applique carrée minimaliste noir aux couleurs chaudes 2700K

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires LED en saillie pour murs et plafonds

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver