« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 937951 - POLAR 6,2W LED GU10 AC BR IP65
Polar downlight BBC RT2012 acier brossé 455lm 3000K Ra>80 coupure de phase IP65
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 937951
Référence Sonepar : 04937937951
EAN : 7021989379515
Description
Polar Airtight downlight intérieur BBC RT2012 acier brossé LED 6,2W 3000K 455 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 4 durée de vie : L70/B50>25 000 heures faisceau de 36° aluminium 230V classe II IP65