« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 997170 - JUPITER TEK AC BR 6W 827
Jupiter Tek downlight acier brossé 350lm 2700K Ra>90 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 997170
Référence Sonepar : 04937997170
EAN : 7021989971702
Description
Jupiter Tek downlight intérieur acier brossé LED 6W 2700K 350 lumens 58 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L70/B50>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP23