• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1028895 - C46E-0303CU500

  • Barrages immateriels de securite, C46E-0303CU500
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1028895
    • Référence Sonepar : 00067022518
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrages immatériels de sécurité, C4000 Advanced, C46E-0303CU500, Pièce du système: Récepteur, Résolution: 30 mm, Portée: 21 m, Hauteur du champ de protection: 300 mm, Mode de raccordement: Queue de câble 320 mm avec connecteur mâle M12, 8 

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver