Description
codeurs absolus, ATM60, ATM60-A1A0-K25, Version monotour ou multitours: Multitours, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de