• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1037378 - SEK37-HFB0-K02

  • systemes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE, SEK37-HFB0-K02
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1037378
    • Référence Sonepar : 00067037378
    • EAN : 4047084268205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SEK37-HFB0-K02 Systèmes feedback-moteur rotatifs hiperface. Périodes sin/cos par tour 16. Nombre de tours, en valeur absolue 1. Nombre de pas maximal par tour 512 via RS 485. Nombre total de pas 512. Type de code pour la valeur absolue Binaire. Séquence de code Ascendant, avec rotation de l'arbre. Dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir plan coté)., pour une rotation de l'axe dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir dessin coté). Mode de raccordement Connecteur mâle, 8 pôles, axial. Plage de tension d’alimentation 7 V DC ... 12 V DC. Indice de protection IP20, à l'état monté, avec contre-connecteur enfiché et capot fermé (selon CEI 60529)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver