Description
Petits capteurs photoélectriques, W12G, Distance de commutation max.: 0 m ... 4 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12,