Description
Petits capteurs photoélectriques, W11-2, Distance de commutation max.: 0,15 m ... 10 m, Principe du capteur: Barrière réflex, Principe de détection: Double lentille, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles,