Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BGAL05000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 5.000