• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1063197 - RT-M2117

  • capteurs photoelectriques multi-taches, RT-M2117
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1063197
    • Référence Sonepar : 00067452547
    • EAN : 4047084525476
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

capteurs photoélectriques multi-tâches, RT-M2117

•Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques multi-tâches, ZoneControl, RT-M2117, Sous-famille de produits: R, Distance de commutation max.: 60 mm 900 mm, Principe de fonctionnementDropdown: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détailDropdown: Élimination d'arrière-plan, Sortie de commutation: FET, Type de commutation: Commutation sombre, Mode de raccordement: Câble

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver