• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1065869 - GTE10-N1212

  • petite barriere photoelectrique, GTE10-N1212
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1065869
    • Référence Sonepar : 00067065869
    • EAN : 4047084430732
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Petits capteurs photoélectriques, G10, Distance de commutation max.: 20 mm ... 1.300 mm, Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe, Principe de détection: Énergétique, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation cl

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver