Description
Codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2P1C065536, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3-8? x 16 mm, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, I