Description
Codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-A2B2D004096, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3-8? x 16 mm, Interface de communication: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, ra