• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1067576 - DFS60B-S1UA04095

  • codeurs incrementaux, DFS60B-S1UA04095
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1067576
    • Référence Sonepar : 00067067576
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DFS60B-S1UA04095 Codeurs incrémentaux. Impulsions par tour 4.095. Pas de mesure 90° électrique/impulsions par tour. Écart du pas de mesure pour nombres de traits binaires ± 0,008°. Limites d'erreur ± 0,05°. Durée d'initialisation 30 ms. Interface électrique 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422, 0-SET. Fonction 0-SET Actif H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V). Mode de raccordement Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial. Courant de service 40 mA (sans charge). Puissance absorbée Sans charge. Courant de charge = 30 mA. Fréquence de sortie = 600 kHz. Signal de référence, nombre 1. Signal de référence, position 90°, liaison électrique, logique avec A etB.Protection contre l'inversion de polarité: OUI. Protection contre les courts-circuits des sorties: OUI. MTTFd : temps moyen avant défaillance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver