Description
Capteurs photoélectriques miniatures - W4S-3 - Distance de commutation max.: 4 mm ... 180 mm - Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe - Sortie de commutation: PNP - Type de commutation: Commutation claire-sombre - Mode de raccor