Description
Petits capteurs photoélectriques, G10, Distance de commutation max.: 0 m ... 40 m, Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 3