Description
capteur de niveau TDR, LFP Inox, LFP0280-G1NMB, Raccord process: G 3/4 A, Longueur de sonde: 280 mm, Type d’application/forme: Standard, Signal de sortie: 1 x PNP + 1 x PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecte