Description
Codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A2BAN000500, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 3-8? x 16 mm, Interface de communication: 8 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 5 m, Impul