• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1090826 - CFP0400-XPBNNAT

  • Detecteur de niveau capacitif, CFP0400-XPBNNAT
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1090826
    • Référence Sonepar : 00067021772
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de niveau capacitif, CFP0400-XPBNNAT

•Les Atouts de l'article:

Détecteur de niveau capacitif, CFP Cubic, CFP0400-XPBNNAT, Raccord process: 3/4" NPT, Longueur de sonde: 400 mm, Signal de sortie: 2 x PNP / NPN / push-pull sorties de transistor commutables, Mode de raccordement: Connecteur cylindrique M12 x 1, 5 pôles, Température de process: –20 °C ... +80 °C, Matériaux en contact avec la matière: Tube extérieur : polypropylène (PP-H), G 3/4" et 3/4" NPT : PPSU, Fixation Easy-Clamp : PP

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver