Description
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36B-S9QC004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 8 mm x 12 mm, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1,