• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1097814 - DFS60I-Q4PN65536

  • codeurs incrementaux, DFS60I-Q4PN65536
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1097814
    • Référence Sonepar : 00067443040
    • EAN : 4047084430404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DFS60I-Q4PN65536

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-Q4PN65536, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 65.536, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver