Description
détecteurs de proximité inductifs, IQB, IQ12-05BPSKW2S, Distance de commutation Sn: 5 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme rectangulaire (l x H x P): 12 mm x 40 mm x 26 mm, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Foncti