• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1108417 - SAS4-F028P3PS2T01

  • rideaux d'automatisation commutables, SAS4-F028P3PS2T01
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1108417
    • Référence Sonepar : 00067446280
    • EAN : 4047084462801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

rideaux d'automatisation commutables, SAS4-F028P3PS2T01

•Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisation commutables, SLG, SAS4-F028P3PS2T01, Portée de travail: 3 m, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Avec stabilisateur, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau croisé actif, Hauteur de détection: 280 mm, Sortie de commutation: PNP, Temps de réponse: 57 ms, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver