Description
Codeurs linéaires, MAX®, MAX48N-12A10MP0250, Type: 48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8, Sens de raccordement du câble: Radial, Diamètre du tube - Zone d’atténuation - Capuchon d’extrémité: 10 mm - 30 mm - Plat - em