Description
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A17C05000, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 3