Description
détecteurs de couleur, CSX-WBF114225AA10Z
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSX-WBF114225AA10Z, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Grande, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 2 mm x 4 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté court du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSX-WBF114225AA10Z, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Grande, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 2 mm x 4 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté court du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles